Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel B.100mm pol.Kunststoffheft rostfr.Stahl SCHWAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000816491
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     603510
EAN/GTIN:
     4022307134345
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 100mm
malerspachtel
Klinge aus Stahl · einsetzbar für eine Vielzahl an Malerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: poliert · Heft: Kunststoffheft · Material: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Marke:
SCHWAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industriebedarf, Malerzubehör, Spachtel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
120
10
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 2,87*
6 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,95*
1 Tag
120
10
€ 6,80*
ab € 2,19*
€ 3,07*
2 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,67*
4 Tage
120
10
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.