Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel Prof.B.40mm fein pol.HO flachoval TRUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000816524
Hersteller:
     Hagenböcker
Herst.-Nr.:
     502-040
EAN/GTIN:
     4025489000033
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 40mm
malerspachtel
malerspachtel hagenböcker
stabile Klinge, stahlgeschmiedet, beste Qualität · konisch geschliffenes Blatt · fein poliert · mit flachovalem, lackiertem Holzheft · Zwinge · Schneide leicht schräg Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: fein poliert · Heft: Holz flachoval
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Blattstärke:
0,9 mm
Marke:
TRUFA
Weitere Suchbegriffe: Industriebedarf, Malerzubehör, Spachtel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,09*
€ 4,16*
2 Tage
190
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,37*
5 Tage
190
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,6185*
€ 4,9085*
2 Tage
133
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,79*
€ 5,08*
Lager 1736
190
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,82*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hagenböcker
502-010
ab € 4,16*
Ähnlich
Hagenböcker
502-012
ab € 4,43*
Ähnlich
Hagenböcker
502-020
ab € 2,95*
Ähnlich
Hagenböcker
502-050
ab € 3,23*
Ähnlich
Hagenböcker
502-070
ab € 3,81*
Ähnlich
Hagenböcker
502-080
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.