Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrostungsspachtel B.70mm fein pol.HO rd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000816545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005170
EAN/GTIN:
     4019494324826
Suchbegriffe:
Entrostungsspachtel
Rostabstecher
Malerspachtel
malerspachtel 70mm
stahlgeschmiedet · Blatt angeschliffen · fein poliert · mit Holzheft · kurze Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: fein poliert
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Blattstärke:
1,2 mm
Heft:
Holz rund
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: malerspachtel, Entrosterspachtel, Industriebedarf, Malerwerkzeug, Spachtel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
419
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 2,12*
5 Tage
559
1
€ 8,90*
ab € 1,39*
€ 2,14*
2 Tage
392
1
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 2,20*
Lager 1736
559
1
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,28*
7 Tage
559
1
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4005270
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.