Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckkübel Tubtrug 26l grün POLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818029
Herst.-Nr.:
     TTSP26G
EAN/GTIN:
     0729848000071
Suchbegriffe:
Baueimer
Rund-Behälter
Rundbehälter
baueimer grün
super flexibel · UV- und Frost beständig · hohe Tragkraft · super starke Handgriffe · multifunktionell · für Lebensmittel geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 30cm · Innen-Ø: 39cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
26 l
Farbe:
grün
Marke:
POLET
Weitere Suchbegriffe: baueimer, Kübel, Mörtel, Speiseimer, Speisfass, Speiskasten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,75*
1 Tag
29
8
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 12,36*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 8,87*
€ 12,97*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 9,41*
€ 13,87*
Lager 1736
28
1
€ 4,99*
ab € 10,72*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP26BL
ab € 9,24*
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP42BL
ab € 11,65*
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTSP42G
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.