Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht 100g Drahtstärke 0,65mm geglüht Krt.a 2,5kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000818252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000108
EAN/GTIN:
     4013514745318
Suchbegriffe:
Draht
Drahtbiegeteil
Drahtseil
Eisendrähte
auf Holzspule · im Karton a 2,5 kg
Weitere Informationen:
Länge:
ca. 55 m
Drahtstärke:
0,65 mm
Oberfläche:
geglüht
Gewicht:
100 g
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 12,23*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 8,80*
€ 12,25*
€ 7,95*
ab € 8,69*
€ 12,38*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 8,92*
€ 12,74*
Lager 1736
33
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 13,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,00*
€ 15,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2,5 Kilogramm (ab € 3,68* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.