Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer GH ERGO Stiel-L.1000mm schwarz PROBST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818778
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     51800113
EAN/GTIN:
     4054979585774
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummihammer probst
gummi-kompositionshammer
ausgestattet mit zwei unterschiedlichen Gummielementen · eine Seite ist mit einem rechteckigen, leicht abgeschrägten Profil bestückt, so trifft das Gummiprofil flächig auf den Stein, ohne daß der Benutzer zu nahe an der Kante der Steinlage stehen muss · auf der zweiten Seite verjüngt sich das Profil dachförmig, dies ermöglicht ein treffsicheres Schlagen, z.B. in die Kehlen von H-Steinen · Länge des Hammerstiels von bisher 800 mm auf nun 1000 mm ermöglicht ergonomisch aufrechte Körperhaltung und ein ermüdungsfreies Arbeiten · durch spezielle Butylkautschuk-Elementen werden Handgelenke und Ellenbogen geschont · unangenehmes Zurückfedern beim Schlagen wird durch die Dämpfung vollständig eliminiert
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2,9 kg
Stiellänge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
PROBST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummihämmer, Hammer, Hämmer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 58,44*
€ 71,24*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 59,11*
€ 71,31*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 58,92*
€ 71,32*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 71,66*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 70,07*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probst
36330328
ab € 13,10*
Zubehör
Probst
36330327
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.