Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungsstück 450-3 Antr.1 Zoll Abtrieb 1 1/2 Zoll f.Kraftschraubereins.ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000820981
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000004503
EAN/GTIN:
     4050623400134
Suchbegriffe:
Vergrößerungsstück (Kraftschrauber)
vergrößerungsstück (kraftschrauber)
für Kraftschraubereinsatz · Antrieb: 25,4 mm (1 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 38,1 mm (1 1/2 ″)-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 91mm · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
25,4 mm
Marke:
ASW
Antriebsvierkant:
1 ″
passend für:
Kraftschraubereinsatz
Abtriebsvierkant mm:
38,1 mm
Abtriebsvierkant:
1 1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 6-Kt., Kraft- Antriebs- und Verbindungsteile, Kraftadapter, Kraftvergrößerungsstücke, Übergangsteil, Vergrößerungsstücke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 48,88*
€ 61,91*
4 Tage
6
€ 7,99*
ab € 48,64*
€ 61,97*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 49,06*
€ 62,22*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 50,39*
€ 63,97*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 53,08*
€ 66,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6657890
ab € 105,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.