Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstecknusssatz 740 KS 9 OL 11-tlg.3/4 Zoll 6-kant ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000820992
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1020026353
EAN/GTIN:
     4050623802372
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
20 mm (3/4″)-Vierkantantrieb · aus vergütetem Spezialstahl · gehärtet · sandgestrahlt · Oberfläche stahlgrau für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Bestückung: je 1 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz SW 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 1 Gummisicherungsring 1 Sicherungsstift Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau · Verpackung: Kunststoffkoffer · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
11-teilig
Antrieb:
3/4 ″
Bestückung:
6-kant
Antrieb mm:
20 mm
Schlüsselweite:
19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm
Marke:
ASW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 92,64*
€ 111,02*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,80*
€ 112,14*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 112,74*
4 Tage
42
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 117,67*
Lager 1736
19
€ 4,99*
ab € 105,10*
€ 124,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.