Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25mm Griff-L.230mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000821422
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821422
EAN/GTIN:
     4030306742027
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
doppelt genietetes, rutschfestes Gewebeband Bandlänge: im genieteten Zustand 820 mm (ungenietet 895 mm)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Ø 240 mm
Bandbreite:
25 mm
Grifflänge:
230 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öldienstwerkzeug, Ölfilterbandschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
316
1
€ 5,49*
ab € 9,77*
€ 13,78*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 13,88*
4 Tage
347
1
€ 8,90*
ab € 9,91*
€ 14,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 10,78*
€ 15,24*
Lager 1736
347
1
€ 4,99*
ab € 11,10*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.