Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel 36 Spannber.D.140mm Band-B.25mm Griff-L.220mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000821426
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6327320
EAN/GTIN:
     4010886632734
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel
mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband · extra breit = 25 mm · Material Qualitätsstahl C45
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Ø 140 mm
Bandbreite:
25 mm
Grifflänge:
220 mm
Marke:
GEDORE
Material:
Qualitätsstahl C45
Modell:
6327320
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öldienstwerkzeug, Ölfilterbandschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 19,75*
€ 24,20*
3 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 19,76*
€ 24,21*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 20,43*
€ 24,99*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 20,40*
€ 25,06*
Lager 1736
10
1
€ 4,99*
ab € 21,67*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6327400
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.