Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6121-1CT 1/2 Zoll 20-120 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821733
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6121-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025220
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar, und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Drehknopf für die zusätzliche Verriegelung der Einstellung inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 342mm · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6121-1CT
Arbeitsbereich Nm:
20 - 120 Nm
Skalenteilung:
1,0 Nm
Länge:
437 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 275,48*
€ 308,17*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 275,04*
€ 308,18*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 284,34*
€ 318,49*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 284,97*
€ 318,80*
Lager 1736
3
Frei Haus
ab € 307,90*
€ 344,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,06*
€ 378,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.