Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüsselset 12tlg.40-200 Nm 1/2 Zoll 9 Einsätze/Verlängerung PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821769
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821769
EAN/GTIN:
     4015448691440
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
(Radmontageset) Inhalt: 1 Drehmomentschlüssel mit 12,5 mm (1/2") 1 Durchsteckvierkant 12,5 mm (1/2") je 1 6-kant Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2") SW 10 / 13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm* je 1 6-kant Steckschlüsseleinsatz 78 mm lang 12,5 mm (1/2") SW 17 / 19 / 21 mm** 1 Verlängerung 12,5 mm (1/2") 125 mm lang* * für Handbetätigung **mit Kunststoffhülse – verhindert eine Beschädigung von empfindlichen Aluminium-Oberflächen (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber) Drehomentschlüssel automatisch auslösend · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · integrierte Knarrenfunktion · fühlbares und akustisches Auslösesignal · Doppelskala (Nm/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 12-teilig · Ausführung: 9 Einsätze/Verlängerung · Skalenteilung: 1,0Nm · Gesamtlänge: 485mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Arbeitsbereich:
30 - 150 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 118,40*
€ 118,40*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 134,53*
3 Tage
88
€ 6,90*
ab € 96,99*
€ 136,54*
Lager 1736
88
€ 4,99*
ab € 111,70*
€ 137,78*
5 Tage
89
€ 5,99*
ab € 110,63*
€ 139,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.