Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 8560-01 3/8 Zoll 8-40 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821776
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7682000
EAN/GTIN:
     4002805856017
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · mit handsympathischem Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/lbf.ft bzw. lbf.in · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · bei Erreichen des eingestellten Anzugswertes erfolgt ein hör- und fühlbares Auslösesignal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
8560-01
Arbeitsbereich Nm:
8 - 40 Nm
Skalenteilung:
5 Nm/50 lbf.in
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
70 - 350 lbf.ft
Länge:
340 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 265,86*
€ 299,73*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 302,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 265,96*
€ 302,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 271,19*
€ 304,52*
Lager 1736
2
Frei Haus
ab € 301,18*
€ 343,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7680490
ab € 56,62*
Zubehör
Gedore
7680570
ab € 61,62*
Zubehör
Gedore
7680650
ab € 74,63*
Zubehör
Gedore
7680730
ab € 107,08*
Zubehör
Gedore
7680810
ab € 286,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.