Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 2-12 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000822455
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075801001
EAN/GTIN:
     4013288223036
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · Auslösegenauigkeit + 10 % vom eingestellten Skalenwert · Lieferung komplett mit Werkszertifikat +/-10% Toleranz Besonderheiten: - überrutschender Auslösemechanismus (der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden) - Torque Lock Funktion (die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar) - für kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment) - einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes (hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte) - nach Ziel-Drehmomenterreichung nur 30 ° Auslösewinkel Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffbox schwarz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel
Arbeitsbereich Nm:
2 - 12 Nm
Skalenteilung:
0,1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
2-9 lbf.ft
Länge:
244 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, VDE-Drehmomentschlüssel, wera drehmomentschlüssel, umschaltknarre, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 133,46*
€ 155,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,59*
€ 164,72*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 138,58*
€ 164,96*
€ 4,90*
ab € 145,36*
€ 170,46*
Lager 1736
9
€ 4,99*
ab € 181,99*
€ 213,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.