Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000822512 Herst.-Nr.: 450N-6X7 EAN/GTIN: 4000896020713 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15° · schlanke Köpfe · DIN 3110 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 x 7 mm | Länge: | 121,3 mm | Norm: | DIN 3110, ISO 10102 | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,90* | € 5,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,03* | € 5,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 5,61* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,46* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 100,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|