Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000822724 Herst.-Nr.: 915 EAN/GTIN: 4000896046072 |
| |
|
| | |
| 12,5 mm (1/2″)-Außenvierkant-Antrieb · Oberfläche: verchromt, poliert · DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 300mm · Oberfläche: verchromt, poliert · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | 1/2 ″ | Marke: | HAZET | Norm: | DIN 3122, ISO 3315 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,63* | € 21,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,14* | € 21,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,72* | € 22,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,98* | € 22,58* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,90* | € 25,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|