Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6150-1CT 3/4 Zoll 400-1000 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000822802
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6150-1CT
EAN/GTIN:
     4000896141067
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit Umschaltknarre ∙ für Rechtsgang ∙ zerlegbar in zwei Teile (ideal für den Einsatz an Windrädern, Werften und Industriekletterer) ∙ ± 3 % Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) ∙ 2-Komponentengriff ∙ Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung · DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 1682mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6150-1CT
Arbeitsbereich Nm:
400 - 1000 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Länge:
1789 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 3/4, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,84*
€ 961,08*
€ 4,90*
ab € 943,48*
€ 991,89*
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 951,75*
€ 999,52*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 984,80*
€ 1.026,98*
Lager 1736
5
Frei Haus
ab € 1.138,93*
€ 1.190,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,78*
€ 1.417,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,46*
€ 1.404,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,39*
€ 1.385,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,24*
€ 1.367,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,93*
€ 1.355,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.