Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6292-1CT 40-200 Nm 14x18mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000822809
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6292-1CT
EAN/GTIN:
     4000896026135
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet
verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Reckteckaufnahme · Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar · DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 38.5mm · Lk: 432mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6292-1CT
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
511 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 272,90*
€ 304,13*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 271,30*
€ 304,14*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 281,16*
€ 314,05*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 282,52*
€ 314,35*
Lager 1736
4
Frei Haus
ab € 305,56*
€ 339,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.