Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniebrett 195-1 L450xB210xS30ca.mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000822860
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-1
EAN/GTIN:
     4000896121069
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
In HAZET-Logoform · abwischbar · Trage- / Hängegriff · aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
Weitere Informationen:
Länge ca.:
450 mm
Breite ca.:
210 mm
Stärke ca.:
30 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Knieschoner, Knieschutz
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 18,98*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 18,99*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 15,33*
€ 19,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 19,41*
Lager 1736
17
1
€ 4,99*
ab € 16,16*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.