Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergr.m.Gleitstück 508100-03 3/4 Zoll L.455mm HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000824472
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810003080
EAN/GTIN:
     4024089331769
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 3/4
quergriff
20 mm (3/4″)-Vierkantantrieb · CV-Stahl · mit Druckbetätigung zur Arretierung des Gleitstücks · DIN 3122A / ISO3315 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 455mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
3/4 ″
Marke:
HEYTEC
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Größe mm:
20 mm
Modell:
50810003080
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 28,20*
€ 36,37*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 28,25*
€ 36,41*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 38,75*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 30,95*
€ 39,43*
Lager 1736
13
1
€ 4,99*
ab € 33,37*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6278360
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.