Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüsselsatz 17/12 12-tlg.SW 8-19mm umschaltb.STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000826076
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96411712
EAN/GTIN:
     4018754239313
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
mit Umschaltung · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt · 72 Zähne · Inhalt: 4000 826 075 je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm 4000 826 076 je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 72 · Verpackung: Rolltasche · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Schlüsselweiten: 8-19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Ausführung:
umschaltbar
Marke:
STAHLWILLE
Rückschwenkwinkel:
5 °
Schlüsselweiten mm:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel-sätze stahlwille, ratschenringmaulschlüssel-satz, Gabelringratschenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,15*
€ 178,20*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 178,35*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 157,89*
€ 182,71*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,42*
€ 185,13*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 174,39*
€ 200,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41171818
ab € 17,71*
Ähnlich
Stahlwille
41171919
ab € 18,21*
Ähnlich
Stahlwille
96411705
ab € 62,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.