Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel 12005 Spannber.D.200mm Band-B.22mm Griff-L.236mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000826490
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     76500001
EAN/GTIN:
     4018754048137
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
bandschlüssel stahlwille
ölfilterschlüssel
mit kräftigem, rutschfestem Gummigewebeband
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Ø 200 mm
Bandbreite:
22 mm
Grifflänge:
236 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Modell:
76500001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öldienstwerkzeug, Ölfilterbandschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 17,80*
€ 23,00*
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 23,11*
1 Tag
38
1
€ 5,45*
ab € 18,61*
€ 23,84*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 18,81*
€ 23,98*
Lager 1736
37
1
€ 4,99*
ab € 20,41*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
79150001
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.