Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenlösersatz 8-tlg.1/2 Zoll in Stahlbl.-Kassette PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000828191
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828191
EAN/GTIN:
     4015448479963
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Schlagschrauber · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · (zur Aufnahme von Kraft-Steckschlüssel-Einsätzen 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb) · besonders geeignet zum Lösen festsitzender Schrauben durch Schlagen mit dem Hammer · mit Rechts- und Linkslauf Inhalt: 1 Schlagschrauber 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb mit Rechts-/ Linkslauf je 1 Bit für Schlitzschrauben 7,94 mm (5/16") 8 x 36 / 8 x 80 / 10 x 36 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) 7,94 mm (5/16"), Gr. 2 x 36 / 2 x 80 / 3 x 36 mm 1 Verbindungsstück 12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16")-Innensechskant
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Marke:
PROMAT
Ausführung:
1/2 ″
Verpackung:
in Stahlblechkassette
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schlagschraubersatz, Schlagschraubersätze, Schraubenlösersatz, Schraubenlösersätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
224
1
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 25,01*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 18,79*
€ 25,20*
50 Tage
249
1
€ 8,90*
ab € 19,51*
€ 25,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 20,13*
€ 26,88*
Lager 1736
249
1
€ 4,99*
ab € 21,31*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000828192
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.