| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000829509 Herst.-Nr.: 05051511001 EAN/GTIN: 4013288226587 |
| |
|
| | |
| mit integriertem Bitmagazin · magnetische Bitaufnahme · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · Sechskantklinge · Bits mit Farbleitsystem · geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4") · Außensechskantantrieb C 6,3 · Inhalt 1 Bithalter mit integriertem Bit-Magazin und Mehrkomponenten-Kraftform-Griff je 1 Bit (zähhart) für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), Gr. 1 / 2 / 3 1 Bit für Schlitzschrauben 4,5 / 5,5 / 6,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 240mm · geeignet für: Bits mit 6,3 mm (1/4") Außensechskantantrieb C 6,3 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 7-teilig | Bestückung: | PH / Schlitz | Ausführung: | Magnet | Marke: | WERA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz wera, bit-satz, Bithalter, Bithandhalter, Bitsortimente, Magazinbithalter |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 7 | | € 4,00* | ab € 3,08715* | € 5,27429* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,97* | € 24,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,71* | € 25,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,03* | € 25,60* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,78* | € 29,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|