Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 899/4/1 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet,Spreng-Ri L.152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829595
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053458001
EAN/GTIN:
     4013288036728
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring Antrieb: 6,3 mm (1/4″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4″)-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
152 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
WERA
Ausführung:
Magnet, Sprengring
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Modell:
05053458001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,06*
2 Tage
265
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 9,11*
6 Tage
265
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 9,14*
1 Tag
265
10
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,57*
Lager 1736
842
1
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05053459001
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.