Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 7180-7 f.SDS-Plus Aufnahme 1/4 Zoll C 6,3 SWF L.100mm WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000829609
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26255
EAN/GTIN:
     4010995262556
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
SDS-Schnellwechselfutter
SDS-Wechselfutter
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für Bohrfutter mit SDS-PLUS®-Aufnahme · für blitzschnellen Werkzeugwechsel · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter Antrieb: DIN 3126 ISO 1173: Form SDS-Plus® Abtrieb: DIN 3126 ISO 1173: Form C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Antrieb:
für SDS-Plus Aufnahme
Ausführung:
Schnellwechselfutter
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Modell:
26255
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, bithalter, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 13,66*
3 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 9,73*
€ 13,74*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 10,22*
€ 14,61*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 14,75*
Lager 1736
23
1
€ 4,99*
ab € 12,78*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.