Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbithalter KK 28 8-tlg.Schlitz/PH/PZD WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829624
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073240001
EAN/GTIN:
     4013288138927
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
mit integriertem Magazin, magnetischer Bitaufnahme, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und herausnehmbarer Teleskopklinge (als Maschinenadapter einsetzbar) geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4”)-Außensechskantantrieb C 6,3 Inhalt: 1 Magazinhalter mit Edelstahlhülse (100 mm lang) je 1 Bit für Schlitzschrauben zähhart 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) zähhart Gr. 1 / 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) zähhart Gr. 1 / 2 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 240mm · geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 ") DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD
Ausführung:
Sprengring/Magnet
Marke:
WERA
Bitlänge:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
264
1
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 21,55*
3 Tage
219
1
€ 4,79*
ab € 17,76*
€ 21,81*
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 23,80*
4 Tage
257
1
€ 4,30*
ab € 19,20*
€ 23,85*
Lager 1736
302
1
€ 4,99*
ab € 23,40*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.