Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-/Steckschlüsselset Tool-Check 38-tlg.Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/7 Nüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829697
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073220001
EAN/GTIN:
     4013288162526
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
38 Werkzeuge auf engstem Raum bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre (Zyklop - gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung mit direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und 7 gängige Steckschlüssel-Einsätze Antrieb 6,3 mm (1/4″) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Inhalt: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) (50 mm) 1 Bit-Knarre (87 mm) 1 Bit für Schlitzschrauben 1 St. Gr. 5,5 x 1,0 mm* für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) 2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3* für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) 1 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3** für Schrauben mit Innensechskant-Profil je 1 St. Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*** für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40* für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30* 1 Adapter 6,3 mm (1/4″)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4″)-Außensechskant je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3mm (1/4″) Vierkantantrieb SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm * zähhart mit Torsionszone ** extrahart mit Torsionszone *** zähhart mit Hex-Plus Technologie
Weitere Informationen:
Modell:
Tool-Check 1
Inhalt:
38-teilig
Ausführung:
ohne Handhalter
Bestückung:
Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/7 Nüsse
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlitz-Bit-Satz, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TriWing-Bit-Satz, Universal-Ratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Bit-/Steckschlüsselsets, Bits, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensätze, Steckschlüssel-/Bitsortimente, Steckschlüssel-Sortiment
Angebote (49)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 46,46*
1 Tag
198
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 53,80*
3 Tage
164
€ 9,95*
ab € 45,61*
€ 59,58*
4 Tage
154
€ 4,79*
ab € 46,45*
€ 60,75*
Lager 1736
114
€ 4,99*
ab € 60,40*
€ 76,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
13 01 160
ab € 20,53*
Zubehör
Wera
05073230001
ab € 19,01*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056335001
ab € 1,14*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.