| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-87359016 Herst.-Nr.: 05073230001 EAN/GTIN: 4013288144638 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Wera Bit-Ratsche. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubanwendungen. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für das Ratschen ist. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Für 1/4" Bit- und Nussaufnahme. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Chrom | ![](/p.gif) | Form Radmutternschlüssel | L-förmig | ![](/p.gif) | Material | Chrom-Molybdän-Stahl | ![](/p.gif) | Lösungsmittelbeständiger Griff | Ja | ![](/p.gif) | Ergonomische Griffe | Ja | ![](/p.gif) | Umgekehrter Mechanismus | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Ratschenschlüssel (Zoll), Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Umschaltknarre, Umschaltratsche, wera 1/4 umschaltknarre, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |