Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülse DIN 2185 MK1xMK0 geh.u.geschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000832351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448571148
Suchbegriffe:
Reduziereinsatz DIN 2185
Reduzierhülse DIN 2185
reduziereinsatz din 2185
DIN 2185 · ganz gehärtet, innen und außen geschliffen · für Werkzeuge mit Morsekegel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gehärtet und geschliffen · Norm: DIN 2185
Weitere Informationen:
Außenkegel:
MK1
Innenkegel:
MK0
Gesamtlänge:
80 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 2185, Reduziereinatz, Reduzierhülsen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,37*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,40*
1 Tag
3
1
€ 6,80*
ab € 3,14*
€ 4,55*
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,97*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832352
ab € 3,09*
Ähnlich
PROMAT
4000832353
ab € 3,34*
Ähnlich
PROMAT
4000832354
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000832355
ab € 4,37*
Ähnlich
PROMAT
4000832356
ab € 4,27*
Ähnlich
PROMAT
4000832357
ab € 4,26*
Ähnlich
PROMAT
4000832359
ab € 8,64*
Ähnlich
PROMAT
4000832360
ab € 8,43*
Ähnlich
PROMAT
4000832361
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.