Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf ETT SG STEELOX 110/55mm INOX u.STA 16 Bohr.22,23mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000843242
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     63418222
EAN/GTIN:
     4007220164730
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftöpfe rüggeberg
hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit · für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten, Flächenschliff · Maße 110 x 55 mm · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 8600min-¹
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
INOX und Stahl
Ø:
110/55 mm
Körnung:
16
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, Schleifteller, Schleiftöpfe
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,86*
€ 13,62*
2 Tage
240
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,05*
€ 13,73*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 13,84*
4 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,28*
€ 14,11*
Lager 1736
13
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,98*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.