Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad L229xB152mm general purpose grün PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000844294
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844294
EAN/GTIN:
     4015448915553
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad grün
handpad
hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Sorte:
general purpose
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handschleifgewebe, Schleifpapierrolle, Schleifvliese, Schleifvlieskissen, Schleifvliesstreifen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,15*
5 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,16*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 15,48*
€ 21,89*
2 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,59*
€ 22,18*
Lager 1736
3
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 16,67*
€ 23,90*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,90*
€ 28,441
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,8335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.