Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad L229xB152mm general purpose grün PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170100984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000844294
EAN/GTIN:
     4015448915553
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad grün
handpad

Handpad L229xB152mm general purpose grün PROMAT

hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
general purpose
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schleifvlies Streifen
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handschleifgewebe, Schleifpapierrolle, Schleifvliese, Schleifvlieskissen, Schleifvliesstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,15*
Lager 8685
3
1
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 15,39*
€ 22,05*
6 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 23,79*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 16,66*
€ 24,07*
26 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 27,43*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,7695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.