Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.2,5mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000861132
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861132
EAN/GTIN:
     4015448489504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen · zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Spirallänge:
95 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TS
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Tieflochbohrer, din1869 typ ts, din 1869, spiralbohrer din 1869 d.2,5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,16*
2 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,49*
1 Tag
15
5
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 3,36*
€ 4,51*
4 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,46*
€ 4,60*
Lager 1736
15
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,75*
€ 5,06*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861131
ab € 2,84*
Ähnlich
PROMAT
4000861134
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000861135
ab € 3,41*
Ähnlich
PROMAT
4000861133
ab € 3,24*
Ähnlich
PROMAT
4000861137
ab € 4,09*
Ähnlich
PROMAT
4000861138
ab € 4,14*
Ähnlich
PROMAT
4000861136
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000861140
ab € 5,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861139
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.