Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1700xT600xH840mm 9 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000870116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19870
EAN/GTIN:
     4005568198707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Arbeitsplatte aus 40 mm Buchenechtholzfurnier, schmutzabweisend und abwaschbar lackiert · Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre, Traglast 20 kg · 9 Schubladen (H. 12 cm) · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel · Lieferung demontiert zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 4000 870 178 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 20kg
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
9
Tiefe:
600 mm
Höhe:
840 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
Frei Haus
ab € 483,29*
€ 564,00*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 470,33*
€ 564,5142*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 504,98*
€ 589,40*
4 Tage
50
€ 6,90*
ab € 445,26*
€ 614,54*
Lager 1736
50
Frei Haus
ab € 497,18*
€ 619,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,70*
€ 737,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,00*
€ 681,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,10*
€ 623,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,18*
€ 591,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friedrich Küpper
955
ab € 6,84*
Sonstiges
k.A.
94400
ab € 119,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.