Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand Gesamt-B1200xH600mm B400xH600mm m.12 Standardhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000870181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94100
EAN/GTIN:
     4005568941006
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
aus stabilem Stahlblech · kratzfeste Pulverbeschichtung · bestehend aus 3 Lochwandplatten à 40 cm · mit Schlüssel-Lochung · anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 12 Standardhaken · Höhe: 600mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Lochplatten, Lochplattenwand, Lochwände
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
145
€ 5,99*
ab € 36,18*
€ 48,57*
1 Tag
136
€ 5,59*
ab € 36,31*
€ 48,62*
6 Tage
194
€ 5,99*
ab € 36,24*
€ 49,95*
Lager 1736
194
€ 4,99*
ab € 37,59*
€ 50,62*
13 Tage
194
€ 8,90*
ab € 38,48*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Friedrich Küpper
73000
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.