Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer B512xT216xH418mm Einst.fächer 29,3l PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000871665
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871665
EAN/GTIN:
     4015448785569
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
extrem robuste und schlagfeste Ausführung aus Polypropylen · staubdicht und spritzwassergeschützt · ergonomischer Zwei-Komponentengriff · automatisches Luftdruckausgleichsventil · Eigentumskennzeichnung möglich · Ösen für Vorhängeschloss (Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang) · zwei Deckelhalter verhindern das Zuklappen des Deckels · Bodenschale individuell unterteilbar durch Alu-Trennstege Außenmaße: (B x T x H) 512 x 216 x 418 mm · Ausstattung: Werkzeugtafeln mit insgesamt 42 Werkzeugtaschen und 67 elastischen Werkzeughalteschlaufen, Dokumentenfach im Deckel, höchster Tragekomfort durch den im Lieferumfang enthaltenen Schultergurt
Weitere Informationen:
Inhalt:
29,3 l
Breite:
512 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
190 mm
Innenhöhe:
337 mm
Material:
Polypropylen
Innenbreite:
458 mm
Tiefe:
216 mm
Höhe:
418 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Koffer, Sortimentskoffer, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 197,10*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 164,42*
€ 198,60*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 166,79*
€ 202,21*
Lager 1736
46
€ 4,99*
ab € 186,05*
€ 226,69*
5 Tage
46
€ 8,90*
ab € 192,88*
€ 232,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871668
ab € 225,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.