Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierschablonensatz 327 Buchstaben A-Z Schrift-H.70mm Spezialblech KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000871737
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     327-070-B
EAN/GTIN:
     4027474006204
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
aus Spezialblech · Blockschrift · Großbuchstaben A - Z Besondere Vorteile: einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem · möglich bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 327-070-B
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
70 mm
Marke:
KUKKO
Ausführung:
Buchstaben A - Z
Material:
Spezialblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Markierschablonenset, Signierschablone, Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, schriftschablone gerade, schrift schablone, buchstaben schablone 7cm, Beschriftungsschablone, Markierungsschablone, Schablonen, Signierschablonensätze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 25,61*
€ 32,86*
3 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 25,54*
€ 32,88*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 26,51*
€ 34,64*
1
€ 4,90*
ab € 26,24*
€ 35,11*
Lager 1736
14
1
€ 4,99*
ab € 33,75*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
327-100-B
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.