Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierschablonensatz 327 Buchstaben A-Z Schrift-H.200mm Spezialblech KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000871884
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     327-200-B
EAN/GTIN:
     4027474006624
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
aus Spezialblech · Blockschrift · Großbuchstaben A - Z Besondere Vorteile: einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem · möglich bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 327-200-B
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
200 mm
Marke:
KUKKO
Ausführung:
Buchstaben A - Z
Material:
Spezialblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone buchstaben 200 mm, buchstaben schablone, buchstaben schablone 20 cm, Beschriftungsschablone, Markierungsschablone, Schablonen, Schriftschablone, Signierschablonensätze
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,62*
€ 242,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 202,97*
€ 242,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 205,18*
€ 243,01*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 222,33*
€ 275,29*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 238,13*
€ 278,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
327-300-B
ab € 486,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.