Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Ser.842 bleistiftspitz B.1mm 0842 BDLF/SB ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000872524
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0842BDLF/SB
EAN/GTIN:
     4003008074635
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze 1mm
passend für: Lötkolben MULTI-PRO, Art.-Nr. 4000 872 350 Schnell-Lötpistole MULTI-SPRINT, Art.-Nr. 4000 872 402 Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 4000 872 506 Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 4000 872 511 Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 4000 872 519
Weitere Informationen:
Breite:
1 mm
W.-Bez.:
0842 BDLF/SB
Ausführung:
bleistiftspitz
Marke:
ERSA
passend für:
ANALOG 60, DIGITAL 2000 A, ERSA 15+, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, RDS 80
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Dauerlötspitzen, Lötgerät, Lötkolben
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 15,44*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 12,23*
€ 15,45*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 15,73*
2 Tage
31
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,95*
€ 16,14*
Lager 1736
31
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,94*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 202,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
MULTI TC
ab € 141,61*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 85,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.