Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Multi-TC Netz Lötkolben mit 842 Lötspitze 230V / 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ersa Multi-TC Netz Lötkolben mit 842 Lötspitze 230V / 75W
Artikel-Nr.:
     108EL-4628668
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     MULTI TC
EAN/GTIN:
     4003008065664
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 230v
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 75W
Eingangsspannung = 230V
Spitzenserie = 842
Lötspitzen Temperatur = 450°C

Lötkolben regelbar, ERSA Multi TC, 230V/75W. Mit hitzebeständiger Anschluss-Leitung, ideal zum Einsatz in Service, Reparatur und Wartung Passende Lötspitzen ERSA Serie 832 und 842 Gewicht ohne Zuleitung 60g Lieferung mit meißelförmiger ERSADUR-Lötspitze 842 CD, 2.2mm und Ablage 0A 18. Elektronisch temperaturgeregelter Lötkolben mit Leistungs-Reserven in der Aufheizphase bis 285W.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
75W
Eingangsspannung:
230V
Spitzenserie:
842
Lötspitzen Temperatur:
450°C
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, 4628668, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Ersa, MULTITC, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,92*
€ 165,16*
€ 4,80*
ab € 141,17*
€ 165,17*
Frei Haus
ab € 140,91*
€ 165,30*
2 Tage
68
€ 7,90*
ab € 143,97*
€ 169,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,30*
€ 171,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 7,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,90*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,75*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 47,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.