Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 250-500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873161
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Batterieladestandsanzeige, mit Spotlicht am Lampenkopf Lieferung inkl. Ladestation, USB Kabel Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtdauer: 3 - 6h · Ladezeit: 4h
Weitere Informationen:
Modell:
UNIFORM
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
2200 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
250 - 500 lm
Schutzart:
IP 65
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Scangrip
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 49,42*
€ 59,18*
1 Tag
377
€ 5,45*
ab € 49,66*
€ 59,24*
2 Tage
152
€ 5,90*
ab € 51,35*
€ 61,48*
Lager 1736
364
€ 4,99*
ab € 51,81*
€ 62,07*
1 Tag
255
€ 5,59*
ab € 53,01*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 21,09*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 38,01*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,43*
Ähnlich
Kiesel
03.5127
ab € 16,71*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,76*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,62*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,37*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,14*
Ähnlich
SCANGRIP
MAG PRO WIRELESS
ab € 47,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.