Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     673.256
EAN/GTIN:
     4028232107393
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v 6h ip44
cee phasenwender
mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · Spannung 400 V · Steckerstellung 6 h
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Steckerstellung:
6 h
Spannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a, Drehstrom, Starkstrom, Stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 14,59*
5 Tage
39
€ 8,90*
ab € 10,78*
€ 14,66*
2 Tage
28
€ 5,59*
ab € 11,04*
€ 15,01*
Lager 1736
39
€ 4,99*
ab € 11,38*
€ 15,38*
7 Tage
39
€ 5,99*
ab € 11,24*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
673.156
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.