CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation mit 400 V / 32 A, 5-polig, 6h Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt Mit Schraubanschlüssen Sc...
PCE 025-6 CEE Stecker 32 A 5polig 400 V 1 St. CEE-Stecker 32 A IP44 Rundsteckvorrichtungen DIN 49462/63, VDE 0623, CEE 17, IEC 309, kunststoffgekapselt, mit Kunststoff-Einsatz, 5polig, 3 P + N + E....
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /32 A,...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /32 A,...
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Ei...
hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie*schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss Gehäusematerial: PA6 Kontakte: K...
Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglichen ein schnelles und einfaches einführen der Leitung. Die Kontaktklemme lässt sich einfach durch Fing...