Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Industrial PRO 1,5 V AAA Micro 1260 mAh LR03 4003 10 St./Krt.VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000876100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4003211111
EAN/GTIN:
     4008496356669
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
speziell für professionelle Anwendungen konzipiert · für den Einsatz in z.B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten · Lieferung im Karton Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10 Stück · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
AAA Micro
Kapazität:
1260 mAh
IEC:
LR03
W.-Bez.:
4003
Marke:
VARTA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, micro batterien varta, aaa batterie, Alkaline, Batterien, High Energy, Industrial, Microzelle, Primärbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
11550
10
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,47*
1 Tag
11150
10
€ 7,99*
ab € 0,35*
€ 0,52*
4 Tage
11150
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,41*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
4020 211 111
ab € 1,16*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.