Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     5382E-18940
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4020 211 111
EAN/GTIN:
     4008496356454
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Die hohe Langlebigkeit bringt einen Kostenersparnis mit sich. Es kommt zu weniger Ausfall- und Stillstandzeiten. Die Handlingskosten bzw. der Personalbedarf werden deutlich reduziert.
Varta Industrial - Batterie 20 x D - Alkalisch - 17000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
6.15 cm
Gewicht
139 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
3.42 cm
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
Alkalisch
Kapazität
17000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
20
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
171
20
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,81*
€ 1,81*
1 Tag
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,09*
€ 2,56*
3 Tage
105
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,61*
4 Tage
580
20
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,45*
€ 2,63*
6 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,76*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,731*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4003211111
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.