Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftsäbelsäge RC 6070 HO STA 3mm Hub 10mm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000898890
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951000463
EAN/GTIN:
     4030178835346
Suchbegriffe:
Druckluft-Säbelsäge
Druckluftsäge
Druckluftwerkzeuge
Hubsäge
Zahnrad-Getriebe · vibrationsarmes Gehäuse und Anti-Rutsch-Schutzvorrichtung · schlüsselloser Sägeblattwechsel · zwei Geschwindigkeitsstufen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,99kg · Luftverbrauch: 78l/min · Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Schnitttiefe in Stahl:
3 mm
Leerlaufhubzahl:
4200 / 4600 min-¹
Hub:
10 mm
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4″) IG
Marke:
RODCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reciprosäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 171,55*
€ 215,45*
4 Tage
19
€ 6,90*
ab € 166,85*
€ 225,10*
Lager 1736
19
€ 4,99*
ab € 183,47*
€ 225,38*
€ 2,95*
ab € 193,51*
€ 242,03*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.