Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innendrehmeißel DIN 4973ISO8 10x10mm HM P25/30 re. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4118610102
Herst.-Nr.:
     124973R1010P253
EAN/GTIN:
     4030456140582
Suchbegriffe:
DIN 4973
DIN 4973 Drehmeißel
DIN 4973 Innen-Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4973
Hartmetall P25/P30 · DIN 4973 (ISO 8) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall · kleinster Bohrungs-Ø: 18mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
10 x 10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Norm:
DIN 4973 ISO8
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innen-Drehmeißel DIN 4973, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4973, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Innen-Drehmeißel, Innen-Drehmeißel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,87*
2 Tage
43
20
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,88*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,95*
4 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,24*
Lager 1736
6
5
€ 4,99*
ab € 5,11*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R1212P253
ab € 4,36*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R1616P253
ab € 5,32*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R2020P253
ab € 6,53*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R2525P253
ab € 9,87*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R0808P253
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.