Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenausziehersatz 25 10-tlg.12-70mm KUKKO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4157417210
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     25-B
EAN/GTIN:
     4021176013133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
komplette Garnituren · mit Innenausziehern und Gegenstützen Anwendung: zum Ausziehen dicht anliegender Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen · Lieferung in stabiler „L-BOXX“ Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,94kg · Verpackung: L-Boxx
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Bestückung:
8 Innenauszieher 12-70, 2 Gegenstützen 5-40 und 18-70 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
25-B
für Bohrungen Ø:
12-70 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 530,50*
€ 565,15*
1 Tag
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 535,14*
€ 567,68*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 540,27*
€ 573,33*
1 Tag
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 543,44*
€ 578,09*
Lager 1736
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 613,06*
€ 645,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 645,53*
€ 768,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 635,21*
€ 755,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 624,80*
€ 743,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 617,35*
€ 734,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 613,06*
€ 729,54
pro Satz
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
25-A
ab € 378,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.