Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsägeblatt Blatt-L.760mm Dreieck-Gruppenzahn f.trockenes HO rostgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4300000581
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     SE-51-30
EAN/GTIN:
     7311518241674
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt
Dreigruppenzahnung zum Sägen von trockenem Holz sowie auch für Sägearbeiten quer zur Faser bei grünen Hölzern · aus gehärtetem Schwedenstahl · Zähne präzisionsgeschärft und geschränkt für lang anhaltende Schnittqualität · Zahnspitzen induktionsgehärtet · Blatt rostgeschützt Weitere technische Eigenschaften: · Material: C75
Weitere Informationen:
Blattlänge:
760 mm
Anwendungsgebiete:
für trockenes Holz
Ausführung:
rostgeschützt
Zahnung:
Dreieck-Gruppenzahn
Marke:
BAHCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Bügelsäge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,14*
3 Tage
69
10
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,15*
1 Tag
94
25
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,17*
8 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,27*
Lager 1736
93
1
€ 4,99*
ab € 2,53*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
SE-23-21
ab € 1,71*
Ähnlich
SNA Europe
SE-51-21
ab € 1,58*
Ähnlich
SNA Europe
SE-23-30
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.